Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305262 D

  • ERIKS:24002184
  • Fabrikant:7316577008008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.454,28/ stukexcl. btw

€ 1.759,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
259.5 mm
Breedte
66 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
225 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Gewicht
11.17 kg
Met afdichting
Nee