Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305256 D

  • ERIKS:13196772
  • Fabrikant:7316577007995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.295,52/ stukexcl. btw

€ 1.567,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
66 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
232 kN
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Met afdichting
Nee