Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4305 ATN9/C3

  • ERIKS:24002245
  • Fabrikant:7316571673028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 51,32/ stukexcl. btw

€ 62,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
22.4 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.34 kg