€ 60,45/ stukexcl. btw
€ 73,14incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4300 |
Type | 4305 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 31.9 kN |
Statisch draaggetal | 22.4 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.331 kg |
€ 62,87/ stukexcl. btw
€ 76,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026