Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4303 ATN9

  • ERIKS:23757240
  • Fabrikant:7316577004550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 45,03/ stukexcl. btw

€ 54,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4303
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
13.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.158 kg