Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4301 ATN9

  • ERIKS:23757238
  • Fabrikant:7316577004536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 40,57/ stukexcl. btw

€ 49,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4301
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Gewicht
0.091 kg