Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4208 ATN9/W64

  • ERIKS:13196978
  • Fabrikant:7316570814200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 237,41/ stukexcl. btw

€ 287,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4208
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64