€ 36,43/ stukexcl. btw
€ 44,08incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4200 |
Type | 4205 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19 kN |
Statisch draaggetal | 14.6 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.161 kg |