€ 29,57/ stukexcl. btw
€ 35,78incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4200 |
Type | 4202 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.5 kN |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Gewicht | 0.06 kg |
€ 35,44/ stukexcl. btw
€ 42,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026