Eriks
SKF

SKF Twee-lagerhuis PDN 315

  • ERIKS:23227106
  • Fabrikant:7316577722904
Image 1
PDN 2-lagerhuizen zijn niet deelbare lagerhuizen met twee lagerzittingen voor normale radiale en axiale belastingen. Ze bestaan uit een huis en twee deksels die met vier of zes bouten aan het huis zijn vastgeschroefd. De huizen hebben in de voet vier bevestigingsboutgaten.

De PDN-huizen kunnen standaard worden gebruikt voor:
• Eenrijige diepgroefkogellagers serie 62, 63
• Eenrijige hoekcontactkogellagers serie 72, 73
• Eenrijige cilinderlagers serie NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Asdiameter range:
• 25 tot 120 mm

Lageropstelling:
• Lagers op een getrapte as met met cilindrische zittingen

PD-huizen met twee lagers en hun deksels zijn gemaakt van grijs gietijzer.
Opslaan in lijst

€ 4.103,96/ stukexcl. btw

€ 4.965,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PDN
Lengte
155 mm
Aantal boutgaten
4
A
547 mm
H
200 mm
H1
100 mm
H2
30 mm
J
260 mm
L
320 mm