Eriks
SKF

SKF Trillingssensor

  • ERIKS:14667137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 848,37/ stukexcl. btw

€ 1.026,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CMSS 2100
Type
Industrial Accelerometer
Draadloos
Nee
Met temperatuurmeting
Nee
Temperatuurmeetbereik
van -50 tot 120 °C
Temperatuurmeetbereik
van -58 tot 248 °F
Met beoordeling machinevibratie
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Breedte
0.88 in
Breedte
22.3 mm
Hoogte
24.6 mm
Hoogte
0.97 in