Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 314 E

  • ERIKS:12983008
  • Fabrikant:7316571556024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,41/ stukexcl. btw

€ 85,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
60 mm
Breedte
52 mm
Draadmaat
M 70x2
B
15 mm
B1
52 mm
d
70 mm
d1
60 mm
d3
92 mm
G
M 70x2
geschikt voor olie-injectie
Nee