Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 307 C

  • ERIKS:23765501
  • Fabrikant:7316570980028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,41/ stukexcl. btw

€ 38,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
30 mm
Breedte
35 mm
Draadmaat
M 35x1.5
B1
30 mm
d1
35 mm
G
M 35x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee