€ 132,08/ stukexcl. btw
€ 159,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 25 mm |
Breedte | 31 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
B | 10.5 mm |
B1 | 31 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026