Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2348

  • ERIKS:23765478
  • Fabrikant:7316577114266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.998,28/ stukexcl. btw

€ 2.417,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
220 mm
Breedte
199 mm
Draadmaat
Tr240x4
B1
199 mm
d1
220 mm
G
Tr240x4
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 48E

  • Eriks:23765923
  • Manufacturer:HMV 48E

€ 2.897,08/ stukexcl. btw

€ 3.505,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026