€ 337,93/ stukexcl. btw
€ 408,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 110 mm |
Breedte | 112 mm |
Draadmaat | M 120x2 |
B | 26 mm |
B1 | 112 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 155 mm |
G | M 120x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |