€ 118,82/ stukexcl. btw
€ 143,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 80 mm |
Breedte | 73 mm |
Draadmaat | M 90x2 |
B | 19 mm |
B1 | 73 mm |
d | 90 mm |
d1 | 80 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |