€ 58,25/ stukexcl. btw
€ 70,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 35 mm |
Breedte | 46 mm |
Draadmaat | M 40x1.5 |
B | 13 mm |
B1 | 46 mm |
d | 40 mm |
d1 | 35 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |