€ 7.938,36/ stukexcl. btw
€ 9.605,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | OH |
Asdiameter | 340 mm |
Breedte | 299 mm |
Draadmaat | Tr360x5 |
B | 58 mm |
B1 | 299 mm |
d | 360 mm |
d1 | 340 mm |
d3 | 460 mm |
G | Tr360x5 |
geschikt voor olie-injectie | Ja |