€ 4.874,36/ stukexcl. btw
€ 5.897,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | OH |
Asdiameter | 300 mm |
Breedte | 226 mm |
Draadmaat | Tr320x5 |
B | 42 mm |
B1 | 226 mm |
d | 320 mm |
d1 | 300 mm |
d3 | 400 mm |
G | Tr320x5 |
geschikt voor olie-injectie | Ja |