€ 1.300,28/ stukexcl. btw
€ 1.573,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | OH |
Asdiameter | 240 mm |
Breedte | 190 mm |
Draadmaat | Tr260x4 |
B | 36 mm |
B1 | 190 mm |
d | 260 mm |
d1 | 240 mm |
d3 | 330 mm |
G | Tr260x4 |
geschikt voor olie-injectie | Ja |