€ 1.703,32/ stukexcl. btw
€ 2.061,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | OH |
Asdiameter | 280 mm |
Breedte | 168 mm |
Draadmaat | Tr300x4 |
B | 42 mm |
B1 | 168 mm |
d | 300 mm |
d1 | 280 mm |
d3 | 360 mm |
G | Tr300x4 |
geschikt voor olie-injectie | Ja |