Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen geschikt voor olie-injectie OH 3056 H

  • ERIKS:23768496
  • Fabrikant:7316570382778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor metrische assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Met oliekanaal aan de schroefdraadzijde en olieverdeelgroef in de buitenmantel.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 1.450,44/ stukexcl. btw

€ 1.755,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
OH
Asdiameter
260 mm
Breedte
152 mm
Draadmaat
Tr280x4
B
38 mm
B1
152 mm
d
280 mm
d1
260 mm
d3
330 mm
G
Tr280x4
geschikt voor olie-injectie
Ja