€ 1.027,71/ stukexcl. btw
€ 1.243,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | OH |
Asdiameter | 200 mm |
Breedte | 126 mm |
Draadmaat | Tr220x4 |
B | 30 mm |
B1 | 126 mm |
d | 220 mm |
d1 | 200 mm |
d3 | 260 mm |
G | Tr220x4 |
geschikt voor olie-injectie | Ja |