€ 2.953,33/ stukexcl. btw
€ 3.573,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | OH |
Asdiameter | 260 mm |
Breedte | 224 mm |
Draadmaat | Tr280x4 |
B | 38 mm |
B1 | 224 mm |
d | 280 mm |
d1 | 260 mm |
d3 | 350 mm |
G | Tr280x4 |
geschikt voor olie-injectie | Ja |