€ 2.664,77/ stukexcl. btw
€ 3.224,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | OH |
Asdiameter | 220 mm |
Breedte | 199 mm |
Draadmaat | Tr240x4 |
B | 34 mm |
B1 | 199 mm |
d | 240 mm |
d1 | 220 mm |
d3 | 300 mm |
G | Tr240x4 |
geschikt voor olie-injectie | Ja |