Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HE 317 E

  • ERIKS:13200118
  • Fabrikant:7316571644806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,90/ stukexcl. btw

€ 163,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HE
Asdiameter
76.2 mm
Breedte
63 mm
Draadmaat
M 85x2
B
19 mm
B1
63 mm
d
85 mm
d1
76.2 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
geschikt voor olie-injectie
Nee