Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HE 3140

  • ERIKS:13200116
  • Fabrikant:7316577010193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 986,57/ stukexcl. btw

€ 1.193,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HE
Asdiameter
177.8 mm
Breedte
150 mm
Draadmaat
M 200x3
B
29 mm
B1
150 mm
d
200 mm
d1
177.8 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee