Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HE 311 B

  • ERIKS:23765622
  • Fabrikant:7316577033321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor Inch-assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 38,46/ stukexcl. btw

€ 46,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HE
Asdiameter
50.8 mm
Breedte
45 mm
Draadmaat
W55x1/19
B
11 mm
B1
45 mm
d
55 mm
d1
50.8 mm
d3
75 mm
G
W55x1/19
geschikt voor olie-injectie
Nee