€ 63,18/ stukexcl. btw
€ 76,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 44.45 mm |
Breedte | 42 mm |
Draadmaat | M 50x1.5 |
B | 14 mm |
B1 | 42 mm |
d | 50 mm |
d1 | 44.45 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |