€ 43,79/ stukexcl. btw
€ 52,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 50.8 mm |
Breedte | 59 mm |
Draadmaat | W55x1/19 |
B | 11 mm |
B1 | 59 mm |
d | 55 mm |
d1 | 50.8 mm |
d3 | 75 mm |
G | W55x1/19 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |