Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HA 3140

  • ERIKS:13200102
  • Fabrikant:7316577302304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 846,37/ stukexcl. btw

€ 1.024,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HA
Asdiameter
182.563 mm
Breedte
150 mm
Draadmaat
M 200x3
B
29 mm
B1
150 mm
d
200 mm
d1
182.563 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee