€ 672,27/ stukexcl. btw
€ 813,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HA |
Asdiameter | 131.763 mm |
Breedte | 111 mm |
Draadmaat | M 150x2 |
B | 24 mm |
B1 | 111 mm |
d | 150 mm |
d1 | 131.763 mm |
d3 | 195 mm |
G | M 150x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |