Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HA 3024

  • ERIKS:13200092
  • Fabrikant:7316570145649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 452,80/ stukexcl. btw

€ 547,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HA
Asdiameter
106.363 mm
Breedte
72 mm
Draadmaat
M 120x2
B
20 mm
B1
72 mm
d
120 mm
d1
106.363 mm
d3
145 mm
G
M 120x2
geschikt voor olie-injectie
Nee