Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HA 216

  • ERIKS:13200087
  • Fabrikant:7316570664690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,91/ stukexcl. btw

€ 142,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HA
Asdiameter
68.263 mm
Breedte
46 mm
Draadmaat
M 80x2
B
15 mm
B1
46 mm
d
80 mm
d1
68.263 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
geschikt voor olie-injectie
Nee