Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HA 215

  • ERIKS:23765565
  • Fabrikant:7316577009937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,43/ stukexcl. btw

€ 127,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HA
Asdiameter
61.913 mm
Breedte
43 mm
Draadmaat
M 75x2
B
13 mm
B1
43 mm
d
75 mm
d1
61.913 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee