Eriks
SKF

SKF Trekbus SNW 22X3.15/16

  • ERIKS:23769882
  • Fabrikant:7316576672781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,03/ stukexcl. btw

€ 225,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNW
Asdiameter
100.012 mm
Breedte
81.178 mm
B
20.091 mm
B1
81.178 mm
d
110 mm
d1
100.012 mm
d3
145.389 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee