Eriks
SKF

SKF Trekbus OH 3084 H

  • ERIKS:13294727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.737,75/ stukexcl. btw

€ 9.362,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
OH
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
400 mm
Breedte
212 mm
Draadmaat
Tr420x5
B
52 mm
B1
212 mm
d
420 mm
d1
400 mm
d3
490 mm
G
Tr420x5