Eriks
SKF

SKF Torisch rollager, open

  • ERIKS:23772550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.737,56/ stukexcl. btw

€ 5.732,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
C 3048
Type
Toroidal Roller Bearing
Materiaal kooi
Blik (dun plaatstaal)
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1340 kN
Statisch draaggetal
2160 kN
Referentietoerental
1500 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
183 kN
Gewicht
31.1 kg
B
92 mm
d
240 mm
D
360 mm
r
3 mm
Aantal rijen
Eenrijig