€ 14.835,11/ stukexcl. btw
€ 17.950,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | C 3160 |
Type | Toroidal Roller Bearing |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 160 mm |
Lagerspeling | C4 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3250 kN |
Statisch draaggetal | 5200 kN |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 400 kN |
Gewicht | 123 kg |
B | 160 mm |
d | 300 mm |
D | 500 mm |
r | 5 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |