Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | C 3048 |
Type | Toroidal Roller Bearing |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 92 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1340 kN |
Statisch draaggetal | 2160 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 183 kN |
Gewicht | 31.1 kg |
B | 92 mm |
d | 240 mm |
D | 360 mm |
r | 3 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |