Eriks
SKF

SKF Tonlager voor zware, langzaam lopende operaties.

  • ERIKS:14622197
  • Fabrikant:7316571742281
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal. Het ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen en ondersteunt zware belastingen in beide richtingen. Nasmearvoorzieningen dragen bij aan lage wrijving en een langere levensduur. Het lager is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de service-intervallen en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en waarborgt operationele betrouwbaarheid
  • Constructie met een kooi van plaatstaal verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het lager
  • Een werking met lage wrijving houdt de temperatuur stabiel en verbetert de efficiëntie bij continu gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire behuizingsassemblages in zware industriële machines
  • Gebruikt bij assen die frequente nasmering en minimaal onderhoud vereisen
  • Compatibel met systemen die uitlijningsvariaties en hoge radiale belastingen ondervinden
Opslaan in lijst

€ 8.129,87/ stukexcl. btw

€ 9.837,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
176 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4900 kN
Dynamisch draaggetal
3425 kN
Grenstoerental
1100 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Gewicht
145 kg
Gewicht
320 lb