Eriks
SKF

SKF Tonlager voor zware belasting en tolerante toepassingen bij scheefstand.

  • ERIKS:14622204
  • Fabrikant:7316577650894
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en beschikt over zelfinstellend vermogen. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het lager biedt mogelijkheden voor nasmering om de onderhoudsintervallen te verlengen. De robuuste plaatstalen kooi en geoptimaliseerde geometrie verhogen de operationele betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstandtijden bij zware toepassingen
  • Plaatwerkkooi biedt een stijve structurele ondersteuning en minimaliseert het risico op vervorming van de kooi onder belasting
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert voortijdige lageruitval
  • Hoge dynamische en statische belastingscapaciteiten maken gebruik mogelijk in veeleisende en zwaarbelaste omgevingen
  • Een werking met lage wrijving ondersteunt een langere levensduur en verhoogde slijtvastheid voor kritische apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die hoge belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor mijnbouwtransportbanden die worden blootgesteld aan asvervorming
  • Compatibel met modulaire behuizingssystemen in zware machines
Opslaan in lijst

€ 6.836,13/ stukexcl. btw

€ 8.271,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5100 kN
Dynamisch draaggetal
2969 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Gewicht
101 kg
Gewicht
223 lb