€ 7.982,23/ stukexcl. btw
€ 9.658,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6800 kN |
Dynamisch draaggetal | 3786 kN |
Grenstoerental | 950 tr/min |
Referentietoerental | 670 tr/min |
Gewicht | 150 kg |
Gewicht | 331 lb |