Eriks
SKF

SKF Tonlager voor trillingsgevoelige industriële machines.

  • ERIKS:14622187
  • Fabrikant:7316571777344
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten met minimale wrijving. Het lager is voorzien van functies voor nasmering en langere onderhoudsintervallen. Modulaire compatibiliteit maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen om de operationele betrouwbaarheid te waarborgen
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstandtijd voor onderhoud
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met grote krachten
  • Plaatwerkkooi zorgt voor robuuste prestaties in veeleisende omgevingen
  • Werking met lage wrijving helpt de temperatuurstijging tijdens continu gebruik te beheersen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen in de zware industrie
  • Ideaal voor roterende machines die een hoge belastingsweerstand en flexibiliteit vereisen
  • Compatibel met asassemblages die onderhevig zijn aan doorbuiging of uitlijningsveranderingen
Opslaan in lijst

€ 7.122,09/ stukexcl. btw

€ 8.617,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
130 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3750 kN
Dynamisch draaggetal
2795 kN
Grenstoerental
1500 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Gewicht
108 kg
Gewicht
238 lb