Eriks
SKF

SKF Tonlager voor trillings- en scheefstandcondities.

  • ERIKS:24208632
  • Fabrikant:7316570423204
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende eigenschap compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten met minimale wrijving. Het lager is voorzien van nasmeeropties voor een langere operationele levensduur. Modulaire compatibiliteit met behuizingen, bussen en moeren vergroot de toepassingsflexibiliteit.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuiging om voortijdige uitval te voorkomen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en vermindert stilstand
  • De nasmeerfunctie zorgt voor een langere levensduur en optimale prestaties onder zware omstandigheden
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en energieverlies bij gebruik op hoge snelheid
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt duurzaamheid en stabiele looprolgeleiding onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware transportbanden in mijnbouw- en steengroeveactiviteiten
  • Ideaal voor modulaire lager systemen die behuizing vereisen
  • hulzen en moeren
  • Compatibel met grote industriële tandwielkasten en verwerkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 11.790,50/ stukexcl. btw

€ 14.266,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
175 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5200 kN
Dynamisch draaggetal
4158 kN
Grenstoerental
1100 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Gewicht
220 kg
Gewicht
484 lb