Eriks
SKF

SKF Tonlager voor toepassingen met hoge radiale belasting.

  • ERIKS:23228067
  • Fabrikant:7316570132397
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting en compenseert uitlijnfouten van de as. Het beschikt over een nasmeeroptie om optimale prestaties in veeleisende omgevingen te waarborgen. Het product biedt lage wrijving en verhoogde slijtvastheid voor een langere levensduur. Het modulaire ontwerp ondersteunt integratie met diverse behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid maakt onderhoud tijdens bedrijf mogelijk, waardoor stilstand wordt verminderd en de efficiëntie toeneemt.
  • Kan zware belastingen in beide richtingen aan en verhoogt de betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden
  • Zelfinstellend ontwerp maakt asdoorbuigingen mogelijk en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De constructie met lage wrijving minimaliseert energieverlies en verbetert de operationele consistentie
  • De plaatmetalen kooi biedt structurele integriteit en ondersteunt stabiele prestaties in veeleisende omgevingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële machines
  • Ideaal voor zware transportsystemen die een hoge draagcapaciteit vereisen
  • Compatibel met apparatuur met asuitlijning of doorbuiging
Opslaan in lijst

€ 4.803,70/ stukexcl. btw

€ 5.812,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2750 kN
Dynamisch draaggetal
1456 kN
Grenstoerental
1300 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Gewicht
44.5 kg
Gewicht
98.1 lb