€ 5.750,52/ stukexcl. btw
€ 6.958,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3900 kN |
Dynamisch draaggetal | 2038 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Gewicht | 68.8 kg |
Gewicht | 152 lb |