Eriks
SKF

SKF Tonlager voor industriële tandwielkasten met zware belasting.

  • ERIKS:14622193
  • Fabrikant:7316570532241
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. Het draagt zware belastingen in beide richtingen en maakt uitlijnfouten van de as mogelijk met minimale toename van wrijving. Het ontwerp biedt de mogelijkheid tot nasmering voor verlengde onderhoudsintervallen. Modulaire compatibiliteit met behuizingen en bussen vergemakkelijkt de systeemintegratie.Kenmerken
  • De nasmeerfunctie verlengt de operationele levensduur van lagers en vermindert onderhoudsinterventies
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • het minimaliseren van uitvaltijd
  • Het hoge draagvermogen ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met zware radiale en axiale krachten
  • Eigenschappen met lage wrijving helpen om consistente bedrijfstemperaturen te behouden en het energieverbruik te verminderen
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor duurzaamheid en stabiele rollergeleiding onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in assemblages van zware machines
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare uitlijncompensatie vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die onder variabele belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 8.712,59/ stukexcl. btw

€ 10.542,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
190 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6800 kN
Dynamisch draaggetal
4445 kN
Grenstoerental
1000 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Gewicht
208 kg
Gewicht
458 lb