Eriks
SKF

SKF Tonlager voor continue zware belastingen.

  • ERIKS:14622189
  • Fabrikant:7316571792194
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. Het beschikt over een zelfinstellend ontwerp om uitlijnfouten en asdoorbuigingen op te vangen en tegelijkertijd de wrijving te minimaliseren. De kooi van plaatstaal en de hoogwaardige precisieconstructie zorgen voor een lange levensduur onder veeleisende omstandigheden. Voor geoptimaliseerd onderhoud in industriële omgevingen zijn nasmeeropties geïntegreerd.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Een hoog draagvermogen zorgt voor betrouwbare prestaties in zwaar belaste machines
  • Nasmeermogelijkheden ondersteunen langere service-intervallen en verlagen de onderhoudskosten
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en verlaagt de bedrijfstemperatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware verwerkingsinstallaties
  • Ideaal voor apparatuur met frequente asdoorbuigingen en uitlijnafwijkingen
  • Compatibel met machines die een hoge belastingscapaciteit en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 9.838,13/ stukexcl. btw

€ 11.904,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
150 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4900 kN
Dynamisch draaggetal
3708 kN
Grenstoerental
1300 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min
Gewicht
169 kg
Gewicht
372 lb